Eriks
COLSON

COLSON Wiel WHPU 1253 6553

  • ERIKS:11731220
  • Fabrikant:8717349105175
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 64 mm. Polyamide wiel met polyurethaan band, 96° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6005. As diameter 25 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 320 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 41,86/ stukexcl. btw

€ 50,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Polyamide wiel met polyurethaan band, 96° Shore A
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 96° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
320 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6005
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
64 mm
Type
WHPU