Eriks
COLSON

COLSON Wiel WHPN 2003 6553

  • ERIKS:23179527
  • Fabrikant:8717349104543
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 64 mm. Polyamide wiel met twee diepgroefkogellagers 6005. As diameter 25 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 780 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 56,93/ stukexcl. btw

€ 68,89incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Polyamide wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
780 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6005
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
64 mm
Type
WHPN