Eriks
COLSON

COLSON Wiel WHPN 1603 6553

  • ERIKS:23179526
  • Fabrikant:8717349008872
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 64 mm. Polyamide wiel met twee diepgroefkogellagers 6005. As diameter 25 mm. Diameter 160 mm. Draagvermogen 625 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 42,24/ stukexcl. btw

€ 51,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Polyamide wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
625 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6005
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
64 mm
Type
WHPN