Eriks
COLSON

COLSON Wiel WHPM 1602 6441

  • ERIKS:23179518
  • Fabrikant:8717349103881
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 64 mm. Polyamide wiel met zwarte rubber band, 85° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6204. As diameter 20 mm. Diameter 160 mm. Draagvermogen 175 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 53,87/ stukexcl. btw

€ 65,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Polyamide wiel met zwarte rubber band, 85° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 85° Shore A
Diameter
160 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
175 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6204
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
64 mm
Type
WHPM