€ 26,49/ stukexcl. btw
€ 32,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Polyamide wiel met zwarte rubber band, 85° Shore A |
Materiaal loopvlak | Rubber zwart 85° Shore A |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 35 mm |
Draaggewicht | 120 kg |
Lager | Twee diepgroefkogellagers 6202 |
Asdiameter | 15 mm |
Naaflengte | 45 mm |
Type | WHPM |