€ 13,90/ stukexcl. btw
€ 16,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Polyamide wiel met zwarte rubber band, 85° Shore A |
Materiaal loopvlak | Rubber zwart 85° Shore A |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 25 mm |
Draaggewicht | 50 kg |
Lager | Twee diepgroefkogellagers 6201 |
Asdiameter | 12 mm |
Naaflengte | 45 mm |
Type | WHPM |