€ 118,33/ stukexcl. btw
€ 143,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Polyamide wiel met grijze rubber band, 85° Shore A |
Materiaal loopvlak | Rubber grijs 85° Shore A |
Diameter | 250 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 340 kg |
Lager | Twee diepgroefkogellagers 6204 |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 64 mm |
Type | WHPG |