Eriks
COLSON

COLSON Wiel WHPG 2002 6443

  • ERIKS:23179513
  • Fabrikant:8717349103713
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 64 mm. Polyamide wiel met grijze rubber band, 85° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6204. As diameter 20 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 270 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 74,43/ stukexcl. btw

€ 90,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Polyamide wiel met grijze rubber band, 85° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
270 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6204
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
64 mm
Type
WHPG