€ 16,87/ stukexcl. btw
€ 20,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Donkergrijs polypropyleen wiel met grijze (Performa) band, 65° Shore A |
Materiaal loopvlak | Performa® 65° Shore A |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 180 kg |
Lager | Afgedicht enkel RVS diepgroefkogellager |
Asdiameter | 8 mm |
Naaflengte | 45 mm |
Type | WHPF |