Eriks
COLSON

COLSON Wiel Intensive Use WHCV 2503 6553

  • ERIKS:23179500
  • Fabrikant:8717349102914
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 64 mm. Gietijzeren wiel met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6005. As diameter 25 mm. Diameter 250 mm. Draagvermogen 1000 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 174,34/ stukexcl. btw

€ 210,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Gietijzeren wiel met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A
Materiaal loopvlak
Vulkollan 92° Shore A
Diameter
250 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
1000 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6005
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
64 mm
Type
WHCV