€ 113,37/ stukexcl. btw
€ 137,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Gietijzeren wiel met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A |
Materiaal loopvlak | Vulkollan 92° Shore A |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 485 kg |
Lager | Twee diepgroefkogellagers 6005 |
Asdiameter | 25 mm |
Naaflengte | 64 mm |
Type | WHCV |