Eriks
COLSON

COLSON Wiel Intensive Use WHCP 2503 6553

  • ERIKS:23179485
  • Fabrikant:8717349102013
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 64 mm. Gietijzeren wiel met opgeperste elastische rubber band, 68° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6005. As diameter 25 mm. Diameter 250 mm. Draagvermogen 445 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 156,44/ stukexcl. btw

€ 189,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Gietijzeren wiel met opgeperste elastische rubber band, 68° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 68° Shore A
Diameter
250 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
445 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6005
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
64 mm
Type
WHCP