€ 122,60/ stukexcl. btw
€ 148,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Gietijzeren wiel met opgeperste elastische rubber band, 68° Shore A |
Materiaal loopvlak | Rubber zwart 68° Shore A |
Diameter | 180 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 320 kg |
Lager | Twee diepgroefkogellagers 6005 |
Asdiameter | 25 mm |
Naaflengte | 64 mm |
Type | WHCP |