Eriks
COLSON

COLSON Wiel Intensive Use WHCP 1603 6553

  • ERIKS:11731156
  • Fabrikant:8717349008605
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 64 mm. Gietijzeren wiel met opgeperste elastische rubber band, 68° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6005. As diameter 25 mm. Diameter 160 mm. Draagvermogen 285 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 115,52/ stukexcl. btw

€ 139,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Gietijzeren wiel met opgeperste elastische rubber band, 68° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 68° Shore A
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
285 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6005
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
64 mm
Type
WHCP