€ 92,27/ stukexcl. btw
€ 111,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Gietijzeren wiel |
Materiaal loopvlak | Gietijzer |
Diameter | 250 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 1000 kg |
Lager | Twee diepgroefkogellagers 6005 |
Asdiameter | 25 mm |
Naaflengte | 64 mm |
Type | WHCN |