Eriks
COLSON

COLSON Wiel Intensive Use WHAU 2003 6440

  • ERIKS:11731140
  • Fabrikant:8717349099979
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 62 mm. Aluminium wielen met opgevulcaniseerde polyurethaan band AU, 92° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6204. As diameter 20 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 800 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 53,67/ stukexcl. btw

€ 64,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Aluminium wielen met opgevulcaniseerde polyurethaan band AU, 92° Shore A
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 92° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
800 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6204
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
62 mm
Type
WHAU