Eriks
COLSON

COLSON Wiel Intensive Use WHAU 1603 6440

  • ERIKS:11731139
  • Fabrikant:8717349099900
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 62 mm. Aluminium wielen met opgevulcaniseerde polyurethaan band AU, 92° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6204. As diameter 20 mm. Diameter 160 mm. Draagvermogen 600 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 39,15/ stukexcl. btw

€ 47,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Aluminium wielen met opgevulcaniseerde polyurethaan band AU, 92° Shore A
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 92° Shore A
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
600 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6204
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
62 mm
Type
WHAU