€ 22,42/ stukexcl. btw
€ 27,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Aluminium wielen met opgevulcaniseerde polyurethaan band AU, 92° Shore A |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan 92° Shore A |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 38 mm |
Draaggewicht | 300 kg |
Lager | Twee diepgroefkogellagers 6202 |
Asdiameter | 15 mm |
Naaflengte | 45 mm |
Type | WHAU |