€ 32,38/ stukexcl. btw
€ 39,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Aluminium wielen met zwarte rubber band AB, 72° Shore A |
Materiaal loopvlak | Rubber gevulkaniseerd zwart 72° Shore A |
Diameter | 160 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 350 kg |
Lager | Twee diepgroefkogellagers 6204 |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 62 mm |
Type | WHAB |