Eriks
COLSON

COLSON Wiel Intensive Use WHAB 1252 6150

  • ERIKS:11731131
  • Fabrikant:8717349010615
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 45 mm. Aluminium wielen met zwarte rubber band AB, 72° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6202. As diameter 15 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 200 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 17,79/ stukexcl. btw

€ 21,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Aluminium wielen met zwarte rubber band AB, 72° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber gevulkaniseerd zwart 72° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
38 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6202
Asdiameter
15 mm
Naaflengte
45 mm
Type
WHAB