Eriks
COLSON

COLSON Wiel Heavy Duty WFPN 1503 6000

  • ERIKS:11731127
  • Fabrikant:8717349099658
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 62 mm. Polyamide wiel met twee diepgroefkogellagers. As diameter 12 mm. Diameter 150 mm. Draagvermogen 1500 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 134,76/ stukexcl. btw

€ 163,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Polyamide wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
1500 kg
Lager
2 kogellagers
Asdiameter
12 mm
Naaflengte
62 mm
Type
WFPN