€ 196,40/ stukexcl. btw
€ 237,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Gietijzeren wiel met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A |
Materiaal loopvlak | Vulkollan 92° Shore A |
Diameter | 250 mm |
Breedte | 45 mm |
Draaggewicht | 1200 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Asdiameter | 16 mm |
Naaflengte | 62 mm |
Type | WFCV |