Eriks
COLSON

COLSON Wiel Classic WCTB 1203 6151AS

  • ERIKS:23179462
  • Fabrikant:8717349099375
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 56 mm. Glasvezel versterkt polyamide naafbus met zwarte rubber band, 65° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6202. As diameter 15 mm. Diameter 120 mm. Draagvermogen 210 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Glasvezel versterkt polyamide naafbus met zwarte rubber band, 65° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber Continental® zwart 65° Shore A
Diameter
120 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
210 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6202
Asdiameter
15 mm
Naaflengte
56 mm
Type
WCTB