Eriks
COLSON

COLSON Wiel Classic WCTB 0803 6101AS

  • ERIKS:23179260
  • Fabrikant:8717349099344
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 36 mm. Glasvezel versterkt polyamide naafbus met zwarte rubber band, 65° Shore A met afgedicht enkel diepgroefkogellager. As diameter 10 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 85 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 42,78/ stukexcl. btw

€ 51,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Glasvezel versterkt polyamide naafbus met zwarte rubber band, 65° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber Continental® zwart 65° Shore A
Diameter
80 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
85 kg
Lager
Afgedicht enkel diepgroefkogellager
Asdiameter
10 mm
Naaflengte
36 mm
Type
WCTB