Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Gietijzeren wiel met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A |
Materiaal loopvlak | Vulkollan 92° Shore A |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 300 kg |
Lager | Twee diepgroefkogellagers 6202 |
Asdiameter | 15 mm |
Naaflengte | 46 mm |
Type | WCCV |