€ 99,86/ stukexcl. btw
€ 120,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Gietijzeren wiel met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A |
Materiaal loopvlak | Vulkollan 92° Shore A |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 30 mm |
Draaggewicht | 180 kg |
Lager | Afgedicht enkel diepgroefkogellager |
Asdiameter | 10 mm |
Naaflengte | 36 mm |
Type | WCCV |