Eriks
COLSON

COLSON Wiel 80mm kogellager PA wiel blauw elastisch rubber

  • ERIKS:11597413
  • Fabrikant:8717349110520
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Light Industrial" serie PB 150–220 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwart polyamide wielen met blauwe elastisch rubber (PB) band (Hardheid 70° Shore A) en met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 15,31/ stukexcl. btw

€ 18,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Polyamide wiel met blauwe rubber band, 70° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber blauw 70° Shore A
Diameter
80 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Afgedicht enkel diepgroefkogellager
Asdiameter
8 mm
Naaflengte
42 mm
Type
WPPB