Eriks
COLSON

COLSON Wiel 80mm 2 kogellagers wiel Vulcolan

  • ERIKS:11597375
  • Fabrikant:8717349102334
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Intensive Use" serie CV 180–2080 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Rode gietijzeren wielen met opgevulcaniseerde Volkollan (CV) band (Hardheid 92° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 59,26/ stukexcl. btw

€ 71,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Gietijzeren wiel met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A
Materiaal loopvlak
Vulkollan 92° Shore A
Diameter
80 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
180 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6202
Asdiameter
15 mm
Naaflengte
45 mm
Type
WHCV