Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Rode gietijzeren wielen met opgeperste elastisch rubber (CP) band (Hardheid 68° Shore A) en met afgedichte kogellagers.
€ 349,16/ stukexcl. btw
€ 422,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Gietijzeren wiel met opgeperste elastische rubber band, 68° Shore A |
Materiaal loopvlak | Rubber zwart 68° Shore A |
Diameter | 360 mm |
Breedte | 60 mm |
Draaggewicht | 770 kg |
Lager | Twee diepgroefkogellagers 6206 |
Asdiameter | 30 mm |
Naaflengte | 78 mm |
Type | WHCP |