Eriks
COLSON

COLSON Wiel 310mm 2 kogellagers wiel Vulcolan

  • ERIKS:12452037
  • Fabrikant:8717349103003
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Intensive Use" serie CV 180–2080 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Rode gietijzeren wielen met opgevulcaniseerde Volkollan (CV) band (Hardheid 92° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Materiaal loopvlak
Vulkollan 92° Shore A
Diameter
310 mm
Lager
2 kogellagers
Type
WHCV