Eriks
COLSON

COLSON Wiel 250mm 2 kogellagers PA wiel zwart elastisch rubber

  • ERIKS:11597406
  • Fabrikant:8717349106004
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Intensive Use" serie RB 150–475 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Grijze glasvezelversterkte polyamide wielen met zwart rubber (RB) band (Hardheid 65° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 96,70/ stukexcl. btw

€ 117,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Glasvezel versterkt polyamide wiel met zwarte rubber band, 65° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 65° Shore A
Diameter
250 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
475 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6204
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
64 mm
Type
WHRB