Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Wit polyamide wielen (PN) met rollager of kogellager.
€ 27,13/ stukexcl. btw
€ 32,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Polyamide wiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide |
Diameter | 200 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 500 kg |
Lager | Rollager |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Type | WTPN |