Eriks
COLSON

COLSON Wiel 200mm 2 kogellagers wiel Vulcolan

  • ERIKS:11597379
  • Fabrikant:8717349102815
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Intensive Use" serie CV 180–2080 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Rode gietijzeren wielen met opgevulcaniseerde Volkollan (CV) band (Hardheid 92° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 149,24/ stukexcl. btw

€ 180,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Gietijzeren wiel met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A
Materiaal loopvlak
Vulkollan 92° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
745 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6204
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
64 mm
Type
WHCV