Eriks
COLSON

COLSON Wiel 200mm 2 kogellagers PA wiel wit

  • ERIKS:11597390
  • Fabrikant:8717349104536
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Intensive Use" serie PN 175–1000 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Wit polyamide wielen (PN) met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 54,70/ stukexcl. btw

€ 66,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Polyamide wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
780 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6204
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
64 mm
Type
WHPN