Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Grijze glasvezelversterkte polyamide wielen met grijze rubber (RB) band (Hardheid 65° Shore A) en met afgedichte kogellagers.
€ 72,24/ stukexcl. btw
€ 87,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Glasvezel versterkt polyamide wiel met grijze rubber band, 65° Shore A |
Materiaal loopvlak | Rubber grijs 65° Shore A |
Diameter | 200 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 380 kg |
Lager | Twee diepgroefkogellagers 6204 |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 64 mm |
Type | WHRG |