Eriks
COLSON

COLSON Wiel 160mm rollager wiel zwart elastisch rubber

  • ERIKS:11597436
  • Fabrikant:8717349112111
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Light Industrial" serie SM 50–200 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Plaatstalen wielen met zwarte semi-elastische rubber (SM) band (Hardheid 85° Shore A) en met rollager.

Opslaan in lijst

€ 11,04/ stukexcl. btw

€ 13,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Plaatstalen wiel met zwarte rubber band, 85° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 85° Shore A
Diameter
160 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
160 kg
Lager
Rollager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Type
WPSM