Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwart polyamide wielen met blauwe elastisch rubber (PB) band (Hardheid 70° Shore A) en met rollager of kogellager.
€ 34,67/ stukexcl. btw
€ 41,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Polyamide wiel met blauwe rubber band, 70° Shore A |
Materiaal loopvlak | Rubber blauw 70° Shore A |
Diameter | 160 mm |
Breedte | 45 mm |
Draaggewicht | 300 kg |
Lager | Rollager |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Type | WTPB |