Eriks
COLSON

COLSON Wiel 160mm 2 kogellagers PA wiel grijs.elastisch rubber

  • ERIKS:11597404
  • Fabrikant:8717349105816
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Intensive Use" serie RB 150–475 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Grijze glasvezelversterkte polyamide wielen met zwart rubber (RB) band (Hardheid 65° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 53,67/ stukexcl. btw

€ 64,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Glasvezel versterkt polyamide wiel met zwarte rubber band, 65° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 65° Shore A
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6204
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
64 mm
Type
WHRB