Eriks
COLSON

COLSON Wiel 160mm 2 kogellager wiel zwart elastische rubber

  • ERIKS:11597370
  • Fabrikant:8717349101801
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Intensive Use" serie CP 285–1065 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Rode gietijzeren wielen met opgeperste elastisch rubber (CP) band (Hardheid 68° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 115,47/ stukexcl. btw

€ 139,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Gietijzeren wiel met opgeperste elastische rubber band, 68° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 68° Shore A
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
285 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6204
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
64 mm
Type
WHCP