Eriks
COLSON

COLSON Wiel 160 mm rollager PA wiel wit

  • ERIKS:11597427
  • Fabrikant:8717349111374
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Light Industrial" serie PN 120–250 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Wit polyamide wielen (PN). Wiel met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 20,76/ stukexcl. btw

€ 25,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Polyamide wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Rollager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Type
WPPN