Eriks
COLSON

COLSON Wiel 150mm 2 kogellagers wiel zwart elastisch rubber

  • ERIKS:11597440
  • Fabrikant:8717349112494
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Medium Industrial" serie AB 180–450 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Aluminium wiel met zwarte elastische rubber (AB) band (Hardheid 72° Shore A) en afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 30,67/ stukexcl. btw

€ 37,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Aluminium wielen met zwarte rubber band AB, 72° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber gevulkaniseerd zwart 72° Shore A
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6204
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
62 mm
Type
WTAB