Eriks
COLSON

COLSON Wiel 150mm 2 kogellager PA-wiel PU bruin gecoat

  • ERIKS:11597444
  • Fabrikant:8717349112531
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Medium Industrial" serie AU 200–500 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Aluminium wiel met opgevulcaniseerde polyurethaan (AU) band (Hardheid 92° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 40,24/ stukexcl. btw

€ 48,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Aluminium wielen met opgevulcaniseerde polyurethaan band AU, 92° Shore A
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 92° Shore A
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
550 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6204
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
62 mm
Type
WTAU