Eriks
COLSON

COLSON Wiel 125mm rollager wiel zwart elastisch rubber

  • ERIKS:11597435
  • Fabrikant:8717349112081
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Light Industrial" serie SM 50–200 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Plaatstalen wielen met zwarte semi-elastische rubber (SM) band (Hardheid 85° Shore A) en met rollager.

Opslaan in lijst

€ 6,99/ stukexcl. btw

€ 8,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Plaatstalen wiel met zwarte rubber band, 85° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 85° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
Rollager
Asdiameter
15 mm
Naaflengte
45 mm
Type
WPSM