Zwenk- en bokwielen van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring met rem. Grijze Wielen met polypropyleen kern (Performa® 65° Shore A) met en afgedicht enkel diepgroefkogellager.
€ 14,93/ stukexcl. btw
€ 18,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Donkergrijs polypropyleen wiel met grijze (Performa) band, 65° Shore A |
Materiaal loopvlak | Performa® 65° Shore A |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 180 kg |
Lager | Afgedicht enkel diepgroefkogellager |
Asdiameter | 10 mm |
Naaflengte | 45 mm |
Type | WPPF |