Eriks
COLSON

COLSON Wiel 125mm kogellager PA wiel wit

  • ERIKS:11597426
  • Fabrikant:8717349111305
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Light Industrial" serie PN 120–250 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Wit polyamide wielen (PN). Wiel met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 11,91/ stukexcl. btw

€ 14,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Polyamide wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
125 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Afgedicht enkel diepgroefkogellager
Asdiameter
10 mm
Naaflengte
45 mm
Type
WPPN