Eriks
COLSON

COLSON Wiel 125mm kogellager PA-wiel PU rood gecoat

  • ERIKS:11597432
  • Fabrikant:8717349111718
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Light Industrial" serie PU 120–250 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Polyamide wielen met rode polyurethaan (PU) band (Hardheid 96° Shore A) en een rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 17,31/ stukexcl. btw

€ 20,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Polyamide wiel met polyurethaan band, 96° Shore A
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 96° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Afgedicht enkel diepgroefkogellager
Asdiameter
10 mm
Naaflengte
50 mm
Type
WPPU