Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Polyamide wielen met polyurethane (PU) band (Hardheid 96° Shore A) en afgedichte kogellagers.
€ 15,80/ stukexcl. btw
€ 19,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Polyamide wiel met polyurethaan band, 96° Shore A |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan 96° Shore A |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 30 mm |
Draaggewicht | 250 kg |
Lager | Afgedicht enkel diepgroefkogellager |
Asdiameter | 8 mm |
Naaflengte | 45 mm |
Type | WHPU |