Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwart polyamide wielen met blauwe elastisch rubber (PB) band (Hardheid 70° Shore A) en met rollager of kogellager.
€ 25,32/ stukexcl. btw
€ 30,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Polyamide wiel met blauwe rubber band, 70° Shore A |
Materiaal loopvlak | Rubber blauw 70° Shore A |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 35 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | Afgedicht enkel diepgroefkogellager |
Asdiameter | 10 mm |
Naaflengte | 48 mm |
Type | WPPB |