Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Rode gietijzeren wielen met opgevulcaniseerde Volkollan (CV) band (Hardheid 92° Shore A) en met afgedichte kogellagers.
€ 111,23/ stukexcl. btw
€ 134,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Gietijzeren wiel met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A |
Materiaal loopvlak | Vulkollan 92° Shore A |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 485 kg |
Lager | Twee diepgroefkogellagers 6204 |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 64 mm |
Type | WHCV |