Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Aluminium wiel met zwarte elastische rubber (AB) band (Hardheid 72° Shore A) en afgedichte kogellagers.
€ 18,62/ stukexcl. btw
€ 22,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Aluminium wielen met zwarte rubber band AB, 72° Shore A |
Materiaal loopvlak | Rubber gevulkaniseerd zwart 72° Shore A |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 38 mm |
Draaggewicht | 200 kg |
Lager | Twee diepgroefkogellagers 6202 |
Asdiameter | 15 mm |
Naaflengte | 50 mm |
Type | WTAB |